- EBM 石焼ビビンバ用木台 中18~20cm用 256×172 EBM(江部松商事) 04844100

EBM 石焼ビビンバ用木台 中18~20cm用 256×172

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04844100
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

18cmから20cm用

材質
木
外寸法(mm)
256×172×H26
内寸法(Φ×Hmm)
140×70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする