EBM(江部松商事)
EBM 18-8 天ぷらバット 小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04844432
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、アミ:18-8ステンレス
容量(L)
1.4
内寸法(mm)
254×193×37
外寸法(mm)
270×206×H35