15901-002 ラウンド チューフィング ウッド 15901-002 ダック 04845010

ラウンド チューフィング ウッド 15901-002

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845010
品番
15901-002
参考基準価格(税別)¥76,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
¥68,980

アルミキャストボディのため軽量です。
蓋がガラスのため中が見えます。
ウッド調ハンドルは和洋どちらにも、赤は差し色になり高級感を演出します。

仕様
電磁調理器:○
材質
本体:アルミキャスト、蓋:強化ガラス・シリコン・フェノール樹脂、フードパン:18-10ステンレス
容量(L)
4.5
外寸法(mm)
449×330×H209

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする