ヴォラース
ヴォラース IHウォーマー 5950275
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845597
品番
5950275
参考基準価格(税別)
¥148,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
付属の連結コードで本製品を3台まで連結する事が出来ます。
さらに連結した3台が、1つのコンセントで使用可能です。
弱火~強火まで4段階の加熱温度を設定出来ます。
コード長さ:1.8m
連結コード長さ:77cm
材質
本体:アルミ、天板:強化ガラス
電源(単相/V)
100
外寸法(mm)
406×406×H76