- EBM 石焼ビビンバ用木台 小15・16cm用 236×156 EBM(江部松商事) 04845780

EBM 石焼ビビンバ用木台 小15・16cm用 236×156

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04845780
品番
-
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

15cm・16cm用

材質
木
外寸法(mm)
236×156×H26
内寸法(Φ×Hmm)
118×8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする