エムコンス
割箸 先細竹天削「匠」100膳入 全長240
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04845929
品番
TG97N
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
箸先を細く加工し、挟みやすく高級感を演出した天削割箸です。
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
竹
長さ外寸(mm)
240
電子レンジ
×
食器洗浄機
×