02601167 UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 16インチ 三宝産業 04846148

UK 18-8 共柄 角チューフィングディッシュ シングル用中鍋 16インチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846148
品番
02601167
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
材質
18-8ステンレス
内寸法(mm)
355×220
外寸法(mm)
410×275×H45(取手含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする