746399 アクリル POPホルダー付ナプキンスタンド S 746399 100×49×H100 スマイル[厨房用品] 04846541

アクリル POPホルダー付ナプキンスタンド S 746399 100×49×H100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846541
品番
746399
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

POPスタンドが一体化したナプキンスタンド。

材質
アクリル、磁石
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×49×100
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
93×36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする