TG98N 割箸 先細炭化竹天削「匠」100膳入 全長240 エムコンス 04846629

割箸 先細炭化竹天削「匠」100膳入 全長240

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04846629
品番
TG98N
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

箸先を細く加工し、挟みやすく高級感を演出した天削割箸です。

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×、電磁調理器:×
材質
竹
長さ外寸(mm)
240
電子レンジ
×
食器洗浄機
×

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする