- 竹一番 先細箸 帯付 燻し 100膳入 23.5cm アステップ 04846839

竹一番 先細箸 帯付 燻し 100膳入 23.5cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1膳
注文コード
04846839
品番
-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

安心安全:世界初の特許製法による無添加
「天削」シリーズは除く
産地:品質保持のために最適な環境を厳選
素材:「竹」の特性を生かした風合いの良さ
加工法:最高品質を生み出す工程と設備+
黄金比:使いやすさを追求
余韻:また使いたくなる手触り

材質
竹(無添加加工)
外形寸法(cm)
23.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする