曜日別特売
20270A04 トライタン ワイングラスS 20270A04 ノーブランド 04848212

トライタン ワイングラスS 20270A04

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04848212
品番
20270A04
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

ガラスのような透明感がありながら、落としても割れない新素材「イーストマントライタン樹脂」を採用。人体に影響があると示唆されるBPA(ビスフェノールA)を含みません。

材質
PCT樹脂
容量(mL)
360
温度(℃)
-25~90
外寸法(Φ×Hmm)
63×200
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする