EBM(江部松商事)
EBM 18-8 天ぷらバット 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04848826
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス、アミ:18-8ステンレス
容量(L)
2.6
内寸法(mm)
307×239×40
外寸法(mm)
325×260×H40