スケーター
メラミン 子供食器 ピカチュウ ランチプレート M370
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
04848887
品番
M370
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽くて割れにくいメラミン樹脂製。
スプーンで掬いやすいフチ形状。
両端に持ちやすいフチ付。
耐熱温度:120℃。
材質
メラミン樹脂製
温度(℃)
耐熱・耐冷:120
外寸法(mm)
260×195×H40
食器洗浄機
○