215 00 29 シュトゥルツレ シャンパーニュ VINEA 215 00 29(6入) Stolzle(シュトルツル) 04849490

シュトゥルツレ シャンパーニュ VINEA 215 00 29(6入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
04849490
品番
215 00 29
参考基準価格(税別)¥9,720販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

ドイツ連邦共和国のラウジッツ地域は、もともと高品質なガラスの原材料を含む土壌であり、500年を超えるガラス製造の歴史があります。Stolzle-Lausitz社は、そのラウジッツ地域のヴァイスヴァッサーに工場を所有しています。1889年に創業し、1996年にオーストリアのウィーンに本社のあるStolzle Oberglas AGグループに参加しました。1970年からレッドフリー・クリスタル(鉛を全く含まない無鉛クリスタル)の製造を開始し、現在では年間4400万個の製造能力を誇るヨーロッパ最大級のガラスメーカーに成長しました。レストラン、ホテル、ワインメーカー、その他の飲料メーカー向けに、業務用に特化した高品質な製品を提供しています。最新の生産技術と設備を駆使して製造される無鉛クリスタルグラスは、全てにおいてバランスが良く、オールラウンドなアイテムとして皆様のお手伝いをいたします。
グランキューブ。ワインの香りを最大限に引き出す形状とバランスの良いフォルム、心地よい口当たりはワイン愛好家の方々にも満足頂けるはずです。
6個入り

材質
ガラス
容量(mL)
210
外寸法(mm)
Φ52×M68×H205、最大径:68
食器洗浄機
○

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする