竹一番 先細箸 角箸 燻し 100膳入 23.5cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1膳
注文コード
04849989
品番
-
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

安心安全:世界初の特許製法による無添加
「天削」シリーズは除く
産地:品質保持のために最適な環境を厳選
素材:「竹」の特性を生かした風合いの良さ
加工法:最高品質を生み出す工程と設備+
黄金比:使いやすさを追求
余韻:また使いたくなる手触り

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする