#LLサイズ(751819) GM5823 CRジャケット 2mm厚 がまかつ Gamakatsu 04853252

#LLサイズ(751819) GM5823 CRジャケット 2mm厚 がまかつ Gamakatsu 04853252
#LLサイズ(751819) GM5823 CRジャケット 2mm厚 がまかつ Gamakatsu 04853252

GM5823 CRジャケット 2mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズLL
内容量1個注文コード04853252品番#LLサイズ(751819)
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

CRジャケット(2mm厚)
本格的な立ち込み志向対応モデル。保温力は抜群。身体を冷えから守ります。
前モデルよりも襟の部分の高さを高くすることで、首元の日焼け防止し、インナーに着用しているシャツとの干渉を軽減。
ストレッチ性の高い素材を採用し、立ち込み時の身体へのストレスを軽減。

サイズ
LL
サイズ(cm)
腹囲:86~100
胸囲(cm)
92~105
身長(cm)
173~183
肩幅(cm)
44~47
材質
〈本体〉クロロプレン両面ジャージ
色
ブラック
袖丈(cm)
53~58
尻廻(cm)
92~100
体重(kg)
70~85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする