GM5823 CRジャケット 2mm厚

GM5823 CRジャケット 2mm厚 - がまかつ GamakatsuGM5823 CRジャケット 2mm厚 - がまかつ Gamakatsu

CRジャケット(2mm厚)
本格的な立ち込み志向対応モデル。保温力は抜群。身体を冷えから守ります。
前モデルよりも襟の部分の高さを高くすることで、首元の日焼け防止し、インナーに着用しているシャツとの干渉を軽減。
ストレッチ性の高い素材を採用し、立ち込み時の身体へのストレスを軽減。

材質
〈本体〉クロロプレン両面ジャージ
色
ブラック
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
身長(cm)
肩幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04852972#MLサイズ(751796)ML腹囲:83~9688~100160~17242~46
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04852990#Mサイズ(751789)M腹囲:72~8582~92158~17041~44
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853252#LLサイズ(751819)LL腹囲:86~10092~105173~18344~47
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853778#Lサイズ(751802)L腹囲:75~8884~95170~18042~45
¥56,980
¥62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする