#Lサイズ(751802) GM5823 CRジャケット 2mm厚 がまかつ Gamakatsu 04853778

#Lサイズ(751802) GM5823 CRジャケット 2mm厚 がまかつ Gamakatsu 04853778
#Lサイズ(751802) GM5823 CRジャケット 2mm厚 がまかつ Gamakatsu 04853778

GM5823 CRジャケット 2mm厚

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード04853778品番#Lサイズ(751802)
販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
¥56,980

CRジャケット(2mm厚)
本格的な立ち込み志向対応モデル。保温力は抜群。身体を冷えから守ります。
前モデルよりも襟の部分の高さを高くすることで、首元の日焼け防止し、インナーに着用しているシャツとの干渉を軽減。
ストレッチ性の高い素材を採用し、立ち込み時の身体へのストレスを軽減。

サイズ
L
サイズ(cm)
腹囲:75~88
胸囲(cm)
84~95
身長(cm)
170~180
肩幅(cm)
42~45
材質
〈本体〉クロロプレン両面ジャージ
色
ブラック
袖丈(cm)
53~57
尻廻(cm)
84~95
体重(kg)
60~72

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする