#ブラック(766769) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04853927

#ブラック(766769) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04853927
#ブラック(766769) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04853927
#ブラック(766769) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04853927
#ブラック(766769) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04853927

GM3769 ロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック
サイズS
内容量1個注文コード04853927品番#ブラック(766769)
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
袖、背面にトライバルデザインプリント。
インナーや日常使いにも着用できます。

色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
83~89
身長(cm)
~160
着丈(cm)
63
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする