がまかつ Gamakatsu
GM3769 ロングスリーブTシャツ
肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
袖、背面にトライバルデザインプリント。
インナーや日常使いにも着用できます。
混率(%)
綿100
内容量
1個
全7種類を絞り込む
色
ブラック
ホワイト
サイズ
選択してください
5L
L
LL
M
S
身長(cm)
選択してください
160~170
165~175
170~180
180~
~160
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
着丈(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04852886
#ブラック(766776)
ブラック
M
87~93
160~170
65
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853927
#ブラック(766769)
ブラック
S
83~89
~160
63
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854600
#ホワイト(766851)
ホワイト
LL
97~103
170~180
69
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854740
#ブラック(766790)
ブラック
LL
97~103
170~180
69
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855248
#ブラック(766783)
ブラック
L
91~97
165~175
67
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855406
#ホワイト(766820)
ホワイト
S
83~89
~160
63
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855930
#ホワイト(766875)
ホワイト
5L
109~114
180~
73
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください