曜日別特売
#1 ブラック(724677) LE4009 アクティブストレッチドライパンツ がまかつ Gamakatsu 04854110

#1 ブラック(724677) LE4009 アクティブストレッチドライパンツ がまかつ Gamakatsu 04854110
#1 ブラック(724677) LE4009 アクティブストレッチドライパンツ がまかつ Gamakatsu 04854110

LE4009 アクティブストレッチドライパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズM
内容量1個注文コード04854110品番#1 ブラック(724677)
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

速乾性と伸縮性に優れた薄手素材で3シーズン対応
軽量で薄手のリップストップ生地を採用し、破れにくさを確保。
尻部、膝部は耐摩耗に優れたコーデュラ(R)で補強。
伸縮性に優れた薄手素材。
太もものポケットは落下防止にもなるファスナー付き。
アーバンスタイルにもマッチするデザイン。

サイズ
M
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
75~81
総丈(cm)
100
色
#1 ブラック
混率(%)
〈本体〉ポリエステル92 ポリウレタン8 〈切替生地〉ナイロン100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする