曜日別特売

LE4009 アクティブストレッチドライパンツ

LE4009 アクティブストレッチドライパンツ - がまかつ GamakatsuLE4009 アクティブストレッチドライパンツ - がまかつ Gamakatsu

速乾性と伸縮性に優れた薄手素材で3シーズン対応
軽量で薄手のリップストップ生地を採用し、破れにくさを確保。
尻部、膝部は耐摩耗に優れたコーデュラ(R)で補強。
伸縮性に優れた薄手素材。
太もものポケットは落下防止にもなるファスナー付き。
アーバンスタイルにもマッチするデザイン。

色
#1 ブラック
混率(%)
〈本体〉ポリエステル92 ポリウレタン8 〈切替生地〉ナイロン100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04854110#1 ブラック(724677)M7675~81100
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855607#1 ブラック(724684)L7979~85104
¥8,898
¥9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする