#ブラック/ブラック(777086) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04854250

#ブラック/ブラック(777086) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04854250
#ブラック/ブラック(777086) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04854250
#ブラック/ブラック(777086) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04854250
#ブラック/ブラック(777086) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04854250

GM3781 ジャージスーツ(ワッペン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×ブラック
サイズL
内容量1個注文コード04854250品番#ブラック/ブラック(777086)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

吸汗ストレッチ素材のクラシックスタイルジャージスーツ
軽く吸汗性、ストレッチ性能に優れたポリエステルジャージ素材を採用。
シンプルなデザインにワッペンがポイント。
道中着や普段使いにも幅広く着用可能。

色
ブラック×ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
腹囲:83~89
胸囲(cm)
91~97
身長(cm)
165~175
質量(kg)
約0.84(L)
混率(%)
〈本体〉ポリエステル84 複合繊維(ポリエステル)16 、〈リブ〉ポリエステル100
股下(cm)
75、(ハーフ)36
尻廻(cm)
~105
注意
※ファスナー付ポケット数4
※パンツに前あきファスナーはありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする