がまかつ Gamakatsu
GM3781 ジャージスーツ(ワッペン)
吸汗ストレッチ素材のクラシックスタイルジャージスーツ
軽く吸汗性、ストレッチ性能に優れたポリエステルジャージ素材を採用。
シンプルなデザインにワッペンがポイント。
道中着や普段使いにも幅広く着用可能。
混率(%)
〈本体〉ポリエステル84 複合繊維(ポリエステル)16 、〈リブ〉ポリエステル100
内容量
1個
注意
※ファスナー付ポケット数4
※パンツに前あきファスナーはありません
全10種類を絞り込む
色
ブラック×ゴールド
ブラック×ブラック
サイズ
選択してください
3L
5L
L
LL
M
サイズ(cm)
選択してください
腹囲:79~85
腹囲:83~89
腹囲:88~96
腹囲:94~102
腹囲:106~114
身長(cm)
選択してください
160~170
165~175
170~180
175~185
180~
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(cm)
胸囲(cm)
身長(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04853069
#ブラック/ゴールド(777031)
ブラック×ゴールド
L
腹囲:83~89
91~97
165~175
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853498
#ブラック/ブラック(777109)
ブラック×ブラック
3L
腹囲:94~102
101~107
175~185
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853751
#ブラック/ブラック(777079)
ブラック×ブラック
M
腹囲:79~85
85~91
160~170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04853891
#ブラック/ブラック(777093)
ブラック×ブラック
LL
腹囲:88~96
97~103
170~180
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854031
#ブラック/ゴールド(777055)
ブラック×ゴールド
3L
腹囲:94~102
101~107
175~185
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854250
#ブラック/ブラック(777086)
ブラック×ブラック
L
腹囲:83~89
91~97
165~175
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04854907
#ブラック/ゴールド(777048)
ブラック×ゴールド
LL
腹囲:88~96
97~103
170~180
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855537
#ブラック/ブラック(777116)
ブラック×ブラック
5L
腹囲:106~114
109~115
180~
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855851
#ブラック/ゴールド(777062)
ブラック×ゴールド
5L
腹囲:106~114
109~115
180~
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
04855912
#ブラック/ゴールド(777024)
ブラック×ゴールド
M
腹囲:79~85
85~91
160~170
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください