がまかつ Gamakatsu
GM3781 ジャージスーツ(ワッペン)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック×ゴールド
ブラック×ゴールド
ブラック×ブラック
サイズ
LL
3L
5L
L
LL
M
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04854907
品番
#ブラック/ゴールド(777048)
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
吸汗ストレッチ素材のクラシックスタイルジャージスーツ
軽く吸汗性、ストレッチ性能に優れたポリエステルジャージ素材を採用。
シンプルなデザインにワッペンがポイント。
道中着や普段使いにも幅広く着用可能。
色
ブラック×ゴールド
サイズ
LL
サイズ(cm)
腹囲:88~96
胸囲(cm)
97~103
身長(cm)
170~180
混率(%)
〈本体〉ポリエステル84 複合繊維(ポリエステル)16 、〈リブ〉ポリエステル100
股下(cm)
77、(ハーフ)39
尻廻(cm)
~110
注意
※ファスナー付ポケット数4
※パンツに前あきファスナーはありません