がまかつ Gamakatsu
GM3769 ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ブラック
ホワイト
サイズ
L
5L
L
LL
M
S
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04855248
品番
#ブラック(766783)
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
袖、背面にトライバルデザインプリント。
インナーや日常使いにも着用できます。
色
ブラック
サイズ
L
胸囲(cm)
91~97
身長(cm)
165~175
着丈(cm)
67
質量(kg)
約0.24(L)
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
84