曜日別特売
#1 ブラック(724684) LE4009 アクティブストレッチドライパンツ がまかつ Gamakatsu 04855607

#1 ブラック(724684) LE4009 アクティブストレッチドライパンツ がまかつ Gamakatsu 04855607
#1 ブラック(724684) LE4009 アクティブストレッチドライパンツ がまかつ Gamakatsu 04855607

LE4009 アクティブストレッチドライパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード04855607品番#1 ブラック(724684)
販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

速乾性と伸縮性に優れた薄手素材で3シーズン対応
軽量で薄手のリップストップ生地を採用し、破れにくさを確保。
尻部、膝部は耐摩耗に優れたコーデュラ(R)で補強。
伸縮性に優れた薄手素材。
太もものポケットは落下防止にもなるファスナー付き。
アーバンスタイルにもマッチするデザイン。

サイズ
L
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
79~85
総丈(cm)
104
色
#1 ブラック
混率(%)
〈本体〉ポリエステル92 ポリウレタン8 〈切替生地〉ナイロン100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする