#ブラック/ゴールド(777024) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04855912

#ブラック/ゴールド(777024) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04855912
#ブラック/ゴールド(777024) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04855912
#ブラック/ゴールド(777024) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04855912
#ブラック/ゴールド(777024) GM3781 ジャージスーツ(ワッペン) がまかつ Gamakatsu 04855912

GM3781 ジャージスーツ(ワッペン)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ブラック×ゴールド
サイズM
内容量1個注文コード04855912品番#ブラック/ゴールド(777024)
販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

吸汗ストレッチ素材のクラシックスタイルジャージスーツ
軽く吸汗性、ストレッチ性能に優れたポリエステルジャージ素材を採用。
シンプルなデザインにワッペンがポイント。
道中着や普段使いにも幅広く着用可能。

色
ブラック×ゴールド
サイズ
M
サイズ(cm)
腹囲:79~85
胸囲(cm)
85~91
身長(cm)
160~170
混率(%)
〈本体〉ポリエステル84 複合繊維(ポリエステル)16 、〈リブ〉ポリエステル100
股下(cm)
73、(ハーフ)33
尻廻(cm)
~100
注意
※ファスナー付ポケット数4
※パンツに前あきファスナーはありません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする