#ホワイト(766875) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04855930

#ホワイト(766875) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04855930
#ホワイト(766875) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04855930
#ホワイト(766875) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04855930
#ホワイト(766875) GM3769 ロングスリーブTシャツ がまかつ Gamakatsu 04855930

GM3769 ロングスリーブTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色ホワイト
サイズ5L
内容量1個注文コード04855930品番#ホワイト(766875)
販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

肌触りの良い綿素材を使用したロングスリーブTシャツ。
袖、背面にトライバルデザインプリント。
インナーや日常使いにも着用できます。

色
ホワイト
サイズ
5L
胸囲(cm)
109~114
身長(cm)
180~
着丈(cm)
73
混率(%)
綿100
裄丈(cm)
90

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする