カットパイプ ツブシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(mm)
2000
注文コード
04856061
品番
-
販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

農業用の支柱として使用する亜鉛メッキ鋼管です。
畑や圃場へ打ち込んで使用し、ネット栽培や誘引栽培、区画づくりなどの支柱として使用できます。
片側をつぶした形状のため地面へ打ち込みやすく、各種栽培支柱や補助支柱として幅広く利用できます。

用途
栽培用支柱、ネット栽培用支柱、畝の端部支柱、誘引栽培用支柱、区画・仕切り用支柱
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.2
外径(mm)
22.2
注意
※打込み深さは使用条件に応じて調整してください。
※ネットやロープの張力が大きい場合は適切な補強を行ってください。
※強い衝撃や過度な荷重を加えないでください。
※ご購入前に使用環境および施工条件をご確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,900/税込2,090
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする