イノチオダクト

イノチオダクト - イノチオアグリ株式会社

施設園芸ハウス向けの暖房用ダクトです。
温風暖房機と組み合わせ、ダクトをハウス内に張り巡らせて温風を均一に配風し、温度ムラを抑えて生育のばらつきを軽減。
従来の高耐候性ダクトと同等の強度を、お求めやすい価格で実現したコストパフォーマンス重視の設計です。
フィルム厚0.1mm、幅400mm/475mm、長さ100mをラインアップ。
強度と低コストを両立した暖房ダクトです。

用途
暖房ダクト
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
【フィルム】0.1
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04855991-475
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
04856009-400
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

支柱・アーチ・柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする