- 木柄 フォーク 富士 04858301

木柄 フォーク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(kg)1.8
内容量1本注文コード04858301品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

木柄なので手になじみ、冬場は寒さ・冷たさを回避できます。

用途
酪農など牧草を扱う現場に。
農作業や園芸、清掃作業等、幅広く活躍します。
寸法(mm)
225×370×1120
質量(kg)
1.8
柄長さ(mm)
670
爪長さ(mm)
370
爪数
5
材質(柄部)
木

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする