曜日別特売
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538

7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538
7002 防犯カメラ 0560PV (キープガード) 岡潮 04858538

防犯カメラ 0560PV (キープガード)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04858538
品番
7002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

農業での鳥獣対策、動物の生態調査、防犯用として、公的機関、研究機関などで採用実績のある老舗自動撮影カメラです。
お手軽な単3アルカリ電池駆動式で静止画(写真)と動画の録画機能を備えています。
照射するIR赤外線ライト(Lo-Glow)は不審者や野生動物に警戒心を持たせず撮影を可能にしています。
大変故障率が少なく、業界トップクラスの優れたタフ性能のトレイルカメラです。
待機時間:約6ヶ月

用途
電源(コンセント)要らずの単3アルカリ電池で駆動する防犯カメラ
トラスコ品番
579-2108
セット内容
本体、固定用ナイロンベルト、USBケーブル、RCAケーブル
材質
ABS
幅(mm)
100
色
グリーン
高さ(mm)
68
タイプ
単3アルカリ駆動式
奥行(mm)
143
電源
単3アルカリ電池8本、DC6V/1A ※別売
画素数
最大500万
注意
※暗い場所や深夜帯は白黒撮影になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする