- 用途
- 農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
- セット内容
- タイヤ、バッテリー室、スイッチセット、24Vバッテリー、充電アダプター、取扱説明書
- 材質
- 鉄、鋼、ナイロン樹脂
- 最大出力(W)
- ブラシレスモーター:200
- 最大積載量(kg)
- 平地約100、坂道約75 (※参考斜度・状況により異なる)
- 本体質量(kg)
- 約8.5
- バッテリー
- リチウムイオン(残量ゲージ付)
- バッテリー容量(Ah)
- 2
- バッテリー電圧(V)
- 24
- 組立時間
- [目安]30分(二人で組み立て時)
- 充電時間(分)
- フル:約80
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- (約)38×20×10
- 傾斜角度(°)
- 最大上昇:15(※参考斜度・状況により異なる)
- 最高速度(km/h)
- ハイギア[2]:6、ローギア[1]:4、バック:1
- 稼働時間(分)
- 無負荷作動時:約75(走行距離最長約6km)※使用状況や積載重量によって異なる