- 用途
- 農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。
- セット内容
- 本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)
- 材質
- 鉄、鋼、ナイロン樹脂など
- 質量(g)
- バッテリー:440
- 最大出力(W)
- ブラシレスモーター:200
- 最大積載量(kg)
- 平地約100、坂道約75 (※参考斜度・状況により異なる)
- 本体質量(kg)
- 組立時:24.2
- バッテリー
- リチウムイオン(残量ゲージ付)
- バッテリー容量(Ah)
- 2
- バッテリー電圧(V)
- 24
- 組立時間
- [目安]30分(二人で組み立て時)
- 充電時間(分)
- フル:約80
- 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
- (約)65×126×61.5
- 傾斜角度(°)
- 最大上昇:15(※参考斜度・状況により異なる)
- フレーム(mm)
- (内寸)775×583
- 最高速度(km/h)
- ハイギア[2]:6、ローギア[1]:4、バック:1
- 稼働時間(分)
- 無負荷作動時:約75(走行距離最長約6km)※使用状況や積載重量によって異なる