曜日別特売
ARTB-24 ブザー付きLED多色表示灯 oneA 04859211

 

ARTB-24 ブザー付きLED多色表示灯 oneA 04859211
ARTB-24 ブザー付きLED多色表示灯 oneA 04859211
ARTB-24 ブザー付きLED多色表示灯 oneA 04859211
ARTB-24 ブザー付きLED多色表示灯 oneA 04859211

ブザー付きLED多色表示灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04859211
品番
ARTB-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光に加え、筐体内部にブザーを搭載!これにより、従来の「色表示」に加え、「ブザーによる警告音」での報知も可能となりました。

用途
工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。
質量(g)
95
消費電力(W)
最大 3
定格電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×200×35
使用電圧範囲(V)
DC20~30
漏れ電流(mA)
最大0.2
音圧(dB/m)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
40/線 突入150/2ms

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする