曜日別特売

モビロンバンド80X6X0.4透明/洗浄タイプ 1KG (1950本入)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1袋(1950本)
注文コード
04866746
品番
MB-8064TA-1KG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398
適合
食品衛生法、欧州RoHS指令適合品
トラスコ品番
775-6127
材質
熱可塑性ポリウレタン100%(TPU)
厚さ(mm)
0.4
色
透明
使用温度範囲
-20~80℃
折径(mm)
80
切り幅(mm)
6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする