代表画像

2MP POCドームカメラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04869141 品番OC2-D2FP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

同軸ケーブル1本で映像と電源を伝送できるワンケーブルカメラ。
カメラの設置場所での電源工事が不要になります。
フルハイビジョン画質カメラです。
PoC給電に対応…同軸ケーブル1本で、映像伝送も電源の供給もできるので電源工事が不要です。
従来のアナログカメラシステムで使用している同軸ケーブルでも伝送可能です。
高画質カメラ…フルハイビジョン画質(1920×1080ピクセル)のCMOSセンサー搭載カメラで、より詳細な様子を撮影することができます。
夜間撮影に対応…赤外線による暗視撮影に対応しているため、夜間や照明のない場所の監視も可能です。
防じん防水IP66…防じん防水性能がIP66に対応しているため、適切な設置や防水処理が施されている環境では屋外設置が可能です。

質量(g)約340 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源(V)約DC53(別売のワンケーブルカメラ用レコーダーから給電) 消費電力(W)最大2.9 ケーブル長(m)約0.5(映像・電源) 有効画素数約200 万画素(1920H×1080V) 機能デイ・ナイト:オート/色/B&W 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×110×89 照度(Lx)撮影:(色)0.02 防塵防水性能IP66(適切な設置や防水処理が必要です) S/N比65dB未満 RoHS指令(10物質対応)対応 補正機能逆光補正:バックライト補正(BLC)/ワイドダイナミックレンジ補正(WDR)/ハイライト補正(HLC) 照射距離(m)赤外線:最大25 画角撮影:(水平)約100°、(垂直)約54° 映像出力BNC.J×1 内蔵マイクあり イメージセンサーCMOSセンサー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする