※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSG-Aシリーズ 電子負荷装置

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04869247 品番LSG-1050A(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

175W/350W/1050Wの3モデル+専用ブースター(スレーブ機)を用意
動作モードは7種類CC / CV / CR / CP / CC+CV / CR+CV/ CP+CV
高輝度 TFT カラーLCD搭載
高精度、高分解能
シーケンス機能搭載
パラレル接続可能
外部アナログ制御/モニター出力端子
RS-232C*1/USB/LAN 標準搭載、GP-IB オプション※1-RS-232CポートはRJ-45 コネクタになります。

入力1050W/150V/210A RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:(32.72MB) 取扱説明書:(7.93MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする