ヤナセ製油
ヤナセ製油の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ヤナセ製油の 潤滑スプレー
浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(420mL)
注文コード
04869417
品番
ヘルパースプレー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
部品の整備時や電気系統の回復に最適な浸透潤滑・撥水・防湿・防錆スプレー
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
特性
凍結浸透潤滑
危険物の性状
非水溶性