NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957

NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957
NX-DRW32-M ドライブレコーダー NEXTEC 04869957

ドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
この商品はセット内容が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
セット内容
本体×1個、リアカメラ×1個、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1本、取付けステー×1個、リアカメラ用両面テープ×1枚、両面テープ×1枚、カー電源コード×1本、microSDHCカード(32GB)×1枚、取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意喚起ステッカー×1枚
注文コード
04869957
品番
NX-DRW32-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
付属品
取付けステー、リヤカメラ接続ケーブル(約9.9m)、カー電源コード(約3.5m)、microSDカード(32GB)など
セット内容
本体×1個、リアカメラ×1個、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1本、取付けステー×1個、リアカメラ用両面テープ×1枚、両面テープ×1枚、カー電源コード×1本、microSDHCカード(32GB)×1枚、取扱説明書(保証書付き)×1冊、注意喚起ステッカー×1枚
電源電圧
DC12/24V(本体DC5V)
本体質量(g)
フロントカメラ:約43(microSDカード含む)、リヤカメラ:約23(接続コード含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
リヤカメラ:約57×24×27
機能
Gセンサー:有り(3段階調整)、GPS:オプション
記録媒体
microSDHC(32GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
解像度
フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リヤカメラ:1280×720(HD)
撮像素子
フロントカメラ:200万画素CMOS/リヤカメラ:100万画素CMOS
記録ファイル形式
動画 MOV(H.264)
画面サイズ
1.5インチ液晶モニター
フレームレート
フロントカメラ:約27.5fps/リヤカメラ:約25fps
音声
ON/OFF可能
画角
フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)/リヤカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
フロントカメラ:約54×約50×約24(突起部分含まず)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする