- 付属品
- 取付けステー、リヤカメラ接続ケーブル(約9.9m)、カー電源コード(約3.5m)、microSDカード(32GB)など
- セット内容
- 本体×1、リアカメラ×1、リアカメラ接続ケーブル(約 9.9m)×1、GPS内蔵 取付けステー×1、両面テープ×1、リアカメラ用 両面テープ×1、カー電源コード×1、microSDHCカード 32GB ×1、取扱説明書(保証書付)×1、注意喚起ステッカー×1
- 電源電圧
- DC12/24V(本体DC5V)
- 本体質量(g)
- フロントカメラ:約43(microSDカード含む)、リヤカメラ:約23(接続コード含まず)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- リヤカメラ:約57×24×27
- 機能
- Gセンサー:有り(3段階調整)、GPS:オプション
- 記録媒体
- microSDHC(32GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)
- 解像度
- フロントカメラ:1920×1080(Full HD)、1280×720(HD)/リヤカメラ:1280×720(HD)
- 撮像素子
- フロントカメラ:200万画素CMOS/リヤカメラ:100万画素CMOS
- 記録ファイル形式
- 動画 MOV(H.264)
- 画面サイズ
- 1.5インチ液晶モニター
- フレームレート
- フロントカメラ:約27.5fps/リヤカメラ:約25fps
- 音声
- ON/OFF可能
- 画角
- フロントカメラ:水平 約115度 垂直 約60度(140度対角)/リヤカメラ:水平 約105度 垂直 約60度(120度対角)
- 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
- フロントカメラ:約54×約50×約24(突起部分含まず)