※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-NV4164E6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線 04872047 WTW-NV4164E6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線 04872047 WTW-NV4164E6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線 04872047 WTW-NV4164E6R-4TB 防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載 塚本無線 04872047

防犯カメラ 塚本無線NV4シリーズ 最高級 800万画素 64ch NVR 4TB搭載

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04872047 品番WTW-NV4164E6R-4TB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

IPカメラ用64chデジタルレコーダー(NVR)
HDD:4TB搭載
RAID0/1/5/6/10と多数のタイプのデータ分散に対応
PC・スマホでも遠隔監視可能!
最大800万画素の入力に対応
ローカルネットワーク経由で最大64台のカメラと接続が可能です!
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
録画解像度は最大3840×2160で設定可能
HDMI出力に対応(最大3840×2160の出力に対応)
VGA出力に対応(最大1280x1024の出力に対応)
USBマウス付属
ハードディスク 8個搭載可能
Spリンク接続に対応のカメラと接続すると設定要らずでLANケーブルを繋ぐだけでカンタンに接続できます。

仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)AC110〜240 出力HDMI:3840x2160 /2560x1920 / 2560x1440 / 1920x1200 / 1920×1080 本体質量(kg)約6.9 (※HDD含まず) センサー16入力/4出力 本体外形寸法(mm)440(W)×460(D)×89(H)※突起物含む HDD外付けHDD:有 (E-SATAx1) 解像度録画:8MP(4K) / 5MP / 3MP / 1080P 保証期間1年 容量(TB)HDD:4 音声(入力/出力)1入力(RCA端子)/HDMI×1 映像出力1メイン出力(HDMI端子)/1サブVGA出力(ミニD-SUB15pin 1280×1024)
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする