※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-PRP9230ESD6B 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒 塚本無線 04872370 WTW-PRP9230ESD6B 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒 塚本無線 04872370 WTW-PRP9230ESD6B 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒 塚本無線 04872370 WTW-PRP9230ESD6B 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒 塚本無線 04872370

防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約40m 赤外線型バレットカメラ 黒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04872370 品番WTW-PRP9230ESD6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

大型 赤外線LED8個 850nm
3840×2160の高解像度で映像出力
広角監視向けの2.8〜12mmバリフォーカルレンズを搭載
高性能赤外線LEDが8個搭載しており、約30mの距離で夜間監視が可能
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル
4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大128GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。

仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約755 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8〜12 本体外形寸法(mm)約90(W)×100(H)×170(D)※寸法には取付金具は含みません 保証期間1年 LED赤外線LED 8個搭載 850nm マイク/スピーカー 照射距離(m)赤外線:約40 画角水平:約38〜112度
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする