74715 割れないミラー 不二貿易 04872416

74715 割れないミラー 不二貿易 04872416
74715 割れないミラー 不二貿易 04872416
74715 割れないミラー 不二貿易 04872416
74715 割れないミラー 不二貿易 04872416

割れないミラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
トラスコ品番735-1410
内容量1枚注文コード04872416品番74715
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

軽い、割れない、安心、壁掛けでも立てかけでも使える、割れないミラーです。

トラスコ品番
735-1410
幅(mm)
600
高さ(mm)
1500
付属品
クロス、滑り止めシール、紐
材質
フレーム:ポリ塩化ビニル、ミラー:PETフィルム、背面:紙、表面加工(フレーム):ポリプロピレン
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする