※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-PRP9130ESD6 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白 塚本無線 04872546 WTW-PRP9130ESD6 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白 塚本無線 04872546 WTW-PRP9130ESD6 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白 塚本無線 04872546 WTW-PRP9130ESD6 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白 塚本無線 04872546

防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線型バレットカメラ 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04872546 品番WTW-PRP9130ESD6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
広角監視向けの2.8〜12mmバリフォーカルレンズを搭載
強力型赤外線LEDを4個搭載 約20mの夜間監視が可能
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
滑らかな映像を撮影できる30fpsモデル
4Kの超高解像度IPバレット型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。

仕様無線信号:IPネットワーク 形状防水・暗視型 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約840 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)2.8〜12 保証期間1年 防塵防水性能あり 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×142×96※寸法には取付金具は含みません LED大型赤外線LED・4個・850nm 耐水性屋外防滴 マイク/スピーカー 使用場所屋外 照射距離(m)約30(赤外線/ホワイトLED) 画角約38〜112度(水平) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×96×142※寸法には取付金具は含みません
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする