曜日別特売
54200041 エクステンションバー125mmSDR-B06 SUNDRY(角利産業) 04872617

54200041 エクステンションバー125mmSDR-B06 SUNDRY(角利産業) 04872617
54200041 エクステンションバー125mmSDR-B06 SUNDRY(角利産業) 04872617
54200041 エクステンションバー125mmSDR-B06 SUNDRY(角利産業) 04872617
54200041 エクステンションバー125mmSDR-B06 SUNDRY(角利産業) 04872617

エクステンションバー125mmSDR-B06

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04872617
品番
54200041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

ソケット延長で深く狭い場所の作業に対応

全長(mm)
125
質量(g)
約120
差込角(mm)
9.5mm(3/8")

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする