※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WTW-PDRP49EA 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872659 WTW-PDRP49EA 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872659 WTW-PDRP49EA 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872659 WTW-PDRP49EA 防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白 塚本無線 04872659

防犯カメラ 8MP 4シリーズ専用 広角ボードレンズ 照射距離約25m 音声対応赤外線ドーム型カメラ 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04872659 品番WTW-PDRP49EA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
広角3.6mmボードレンズ搭載
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
防水性能も高く室外で使用も可能
滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル
4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
赤外線LEDとホワイトLEDの防犯灯を搭載しており、暗い場所では赤外線LEDが点灯し白黒映像で明るく撮影、ホワイトLEDでは周囲を明るく照らしカラーで撮影することも可能です。
警告灯サイレン機能を搭載し、決められた時間やエリア侵入など機能で設定することで警告灯の点灯やサイレン音を鳴動し防犯効果を高めます。

仕様無線信号:IPネットワーク 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)約990 マイクロホン 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 レンズサイズ(mm)3.6 本体外形寸法(mm)Φ148(W)×120(H) 保証期間1年 LED850nm 赤外線LED(10灯)、ホワイトLED(6灯) 照射距離(m)赤外線/ホワイトLED:約20/10 画角水平:約80度
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする