4499 スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK 角利(角利産業) 04872660

4499 スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK 角利(角利産業) 04872660
4499 スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK 角利(角利産業) 04872660
4499 スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK 角利(角利産業) 04872660
4499 スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK 角利(角利産業) 04872660
4499 スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK 角利(角利産業) 04872660

スリーブロック式トルクレンチセット MTR-6BK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04872660
品番
4499
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
¥8,698

タイヤ交換向けプレセット型トルクレンチ。スリーブロック式で設定トルクをロックでき、車・バイクのホイールナットの締め付け管理に使えるセットタイプ

付属品
ショートソケット 14・17mm、ロングソケット 19・21mm、エクステンションバー125mm、収納ケース
材質
本体・ソケット/クロムバナジウム鋼(電着塗装)、エクステンションバー/高炭素鋼(電着塗装)
全長(mm)
約420
質量(kg)
約1.2(本体)
耐荷重
トルク精度おおよそ±3%(メーカー公称)
型番
MTR-6BK(MULTICRAFTシリーズ)
その他の機能
プレセット型ラチェットタイプ、差込角12.7mm(1/2インチ)、右回転方向のみトルク測定対応
トルク調整範囲(N・m)
40~210

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする