54200037 ディープソケット8本セットSDR-B01 SUNDRY(角利産業) 04872678

54200037 ディープソケット8本セットSDR-B01 SUNDRY(角利産業) 04872678
54200037 ディープソケット8本セットSDR-B01 SUNDRY(角利産業) 04872678
54200037 ディープソケット8本セットSDR-B01 SUNDRY(角利産業) 04872678
54200037 ディープソケット8本セットSDR-B01 SUNDRY(角利産業) 04872678

ディープソケット8本セットSDR-B01

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04872678
品番
54200037
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

奥まった場所や狭い場所での作業に便利

セット内容
ディープソケット8本、収納ケース
寸法(mm)
約247×94×55mm(収納ケース)
質量(g)
約880(収納ケース含む)
差込角(mm)
9.5mm(3/8")

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする